Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch CTL636EB6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch CTL636EB6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636EB6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636EB6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636EB6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636EB6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636EB6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32323144
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CTL636EB6
EAN/GTIN:
     4242002916668
Suchbegriffe:
Bosch Espressomaschine
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Der Einbau-Kaffeevollautomat mit Home Connect: sorgt für beispiellose Vielfalt bei höchstem Komfort.

- SensoFlow System: Maximales Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- OneTouch DoubleCup: Jede Kaffee- oder Milchspezialität mit nur einem Tastendruck - auch für zwei Tassen gleichzeitig
- AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag
- AutoMilk Clean: Eine vollautomatische Dampf-Reinigung nach jedem Getränk nimmt Ihnen die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Pumpendruck
19 bar
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
500 g
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.5 l
Einstellbare Milchmenge
Ja
Art der Milchzugabe
Leitung
Anzahl der Ausflüsse
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Tropf-/Auslauf-Beleuchtung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,92*
€ 1.713,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,01*
€ 1.694,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,50*
€ 1.629,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,56*
€ 1.591,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,50*
€ 1.559,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.