| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-32317670 Herst.-Nr.: FS0443F EAN/GTIN: 5032548001916 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Schloss Art | Lesegerät für den Fingerabdruck | | Eingebautes Display | Ja | | Befestigungstyp | Flur | | Anzahl der Schrauben | 5 | | Feuerfest | Ja | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 655 mm | | Tiefe | 560 mm | | Höhe | 1145 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 475 x 350 x 880 mm | | Gewicht | 218000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank |
| | |
| |