Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0441F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS0441F
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS0441F
EAN/GTIN:
     5032548001893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE FIGHTER FS0441F setzt neue Maßstäbe im Brand- und Sicherheitsschutz und ist ein idealer Tresor für kleine bis mittlere Unternehmen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach Swedish NT Fire 017 - 90 Paper, bietet bis zu 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. AUSSTATTUNG - Jeder Tresor wird komplett mit höhenverstellbarem Fachboden und abschließbarer Geld-/Wertschublade geliefert. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Äußere Abmessung (mm):
640 x 500 x 500
Schloss / Verriegelung:
Fingerabdruck-Schloss
Produktname:
Fire Fighter
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Anz. Regale:
1
Innen Abmessung (mm):
510 x 375 x 330
Batterien erforderlich:
Ja
Typ der Batterien:
4 x AA
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produkt-Serie:
FS0440-Serie
Höhenverstellbar:
Ja
Sturzgetestet:
Ja
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Feuerschutz (Papier):
90 Minuten
Montage an:
Boden
Farbe:
Weiß
Auszüge:
1
Schlüsselhaken:
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,90*
€ 763,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,41*
€ 714,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,51*
€ 695,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,90*
€ 660,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0442F
ab € 671,54*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0444F
ab € 1.033,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.