Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS0301E Safe 16 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS0301E Safe 16 l Grau
Phoenix Safe Co. SS0301E Safe 16 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32317611
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0301E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Hotelsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
16 l
Befestigungstyp
Boden / Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
347 x 190 x 247 mm
Gewicht
8500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.