Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS0998F Safe Weiß 158 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS0998F Safe Weiß 158 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0998F Safe Weiß 158 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0998F Safe Weiß 158 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0998F Safe Weiß 158 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32317604
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0998F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
158 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Schrauben
3
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
760 mm
Innenmaße (B x T x H)
496 x 450 x 708 mm
Seitenwanddicke
6 mm
Türstärke
12 mm
Gewicht
130000 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,25*
€ 1.354,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,54*
€ 1.331,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.112,87*
€ 1.324,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,99*
€ 1.261,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.055,67*
€ 1.256,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,05*
€ 1.225,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,13*
€ 1.158,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix
SS0996FD
ab € 601,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.