Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 1342/04 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 1342/04 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/04 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Ariete 1342/04 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32170817
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00M134204AR0
EAN/GTIN:
     8003705114142
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
2900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
4000 g
Verpackungsgewicht
4 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Grün
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.