Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21178270000430 Kochtopf 4,1 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21178270000430 Kochtopf 4,1 l Schwarz
Le Creuset 21178270000430 Kochtopf 4,1 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32169047
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21178270000430
EAN/GTIN:
     0024147261773
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
So vielseitig wie unser klassischer runder Bräter. Diese ovale Variante ist groß genug, um eine ganze Lammkeule zu braten, und schmal genug, damit im Backofen noch Platz für zusätzliche Beilagen bleibt. Was auch immer Sie servieren, hiermit zaubern Sie großartige Gerichte voller Geschmack.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4.1 l
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Induktion, Versiegelte Platte
Material
Eisenguss
Handgrifffarbe
Schwarz
Griffanzahl
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.