Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2818 Schwarz, Weiß 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2818 Schwarz, Weiß 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Adler AD 2818 Schwarz, Weiß 24 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32168379
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD2818
EAN/GTIN:
     5908256833630
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Dieser Haarschneider ist praktisch und leicht zu bedienen. Liegt sehr gut in der Hand dank dem speziellen ergonomischen Design, was besonders präzise Schneiden ermöglicht. Verfügt über verschiedene Einstellungen für 24 Schnittlängen (von 3 bis 15 mm). Dies ist möglich dank dem System: ONE PATENT. Das Gerät verfügt über eingebaute Ausdünnungsfunktion. Netzbetrieb sowie Akkubetrieb ist möglich dank eingebautem Akku.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
625 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Längenschritte
24
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
15 mm
Material Messer
Edelstahl
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Leistung
7 W
Ladezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
230 V
Netz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.