Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA ultra strong 66 m PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TESA ultra strong 66 m PVC
TESA ultra strong 66 m PVC
Artikel-Nr.:
     615IT-W818592
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,45*
€ 34,14*
1 Tag
97
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 34,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,52*
€ 52,98*
7 Tage
97
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,64*
€ 66,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,06*
€ 34,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.