Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-HDMI-USBKVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-HDMI-USBKVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Microconnect MC-HDMI-USBKVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Microconnect MC-HDMI-USBKVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Microconnect MC-HDMI-USBKVM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32018173
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-HDMI-USBKVM
EAN/GTIN:
     5712505817865
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
442 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.