Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Format 16 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Format 16 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Grau
Wenger/SwissGear Format 16 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32011026
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601063
EAN/GTIN:
     7613329014431
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon, PVC
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Tablet-Fach
Ja
Schultergurt
Ja
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
850 g
Volumen (l)
10 l
Weitere Suchbegriffe: wenger laptoptaschen, laptop tasche, laptoptaschen 16zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.