| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-31992815 Herst.-Nr.: PKM875DP1D EAN/GTIN: 4242002845043 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Berührung | | Steuerungsposition | Vorderseite | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | | Timer | Ja | | Selbstabschalter kocht Essen sicher | Ja | | Anzeige Resthitze | Ja | | Kindersicherung | Ja | | LED-Anzeigen | Leistung | | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | Ein-/Ausschalter | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Geräteplatzierung | Integriert | | Kochfeldtyp | Keramik | | Art der Oberfläche | Glaskeramik | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 5 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 5 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Köcheln | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Hinten links | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 145 mm | | Leistung Kochzone 1 | 1200 W | | Typ Kochzone 2 | Groß | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Links vorne | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Durchmesser Kochzone 2 | 145 \ 210 mm | | Leistung Kochzone 2 | 1200 \ 2100 W | | Typ Kochzone 3 | Extragroß | | Kochzone 3 Form | Rund | | Position Kochzone 3 | Mittig hinten | | Stromquelle Kochzone 2 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 3 | 180 \ 230 mm | | Leistung Kochzone 3 | 1700 \ 2400 W | | Typ Kochzone 4 | Köcheln | | Kochzone 4 Form | Rund | | Position Kochzone 4 | Hinten rechts | | Stromquelle Kochzone 3 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 4 | 145 mm | | Leistung Kochzone 4 | 1200 W | | Typ Kochzone 5 | Regelmäßig | | Kochzone 5 Form | Rund | | Position Kochzone 5 | Vorne rechts | | Stromquelle Kochzone 4 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 5 | 120 \ 180 mm | | Leistung Kochzone 5 | 1000 \ 2000 W | | Erweiterbare Kochzone | Ja | | Größe flexible Kochzone 1 (B x T) | 180 x 270 mm | | Größe flexible Kochzone 2 (B x T) | 180 x 370 mm | | Anzahl flexibler Kochzonen | 1 Zone(n) | | Boost flexible Kochzone 1 | 3400 W | | Boost flexible Kochzone 2 | 4600 W | | Kombizone | Ja | Leistungen | Auftriebs-Funktion | Ja | | Anzahl der Leistungsstufen | 17 | | Warmhaltefunktion | Ja | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 13000 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 816 mm | | Tiefe | 527 mm | | Höhe | 44 mm | | Gewicht | 11000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |