Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PAB-308/WS Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PAB-308/WS Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Monacor PAB-308/WS Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Monacor PAB-308/WS Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Monacor PAB-308/WS Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31819882
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PAB-308/WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
PAB-308/WS Multifunktional und vielseitig einsetzbar sind die IMG STAGELINE-PA-Lautsprecher der 300er-Serie. Sie sind sowohl für die Festinstallation als auch den mobilen Einsatz geeignet. Ideal für die klangstarke und pegelfeste Raumbeschallung sowie Rear- und Sidefill-Anwendungen. Die sehr kompakten und einfach zu transportierenden Systeme eignen sich auch hervorragend für den mobilen Einsatz in Kombination mit entsprechenden Subwoofern wie z.B. dem PSUB-12AKA oder PSUB-15AKA und als kleine Bodenmonitore. Universal-PA-Lautsprecherbox, 125 W, 8 Ω - Kompaktes 8/2-Fullrange-Bassreflex-System - 20-cm-Tieftöner (8") und 25-mm-Hochtonhorn (1") - Hochton-Schutzschaltung - Hochwertiges MDF-Holzgehäuse in Schwarz (SW) oder Weiß (WS), mit Metallschutzgitter - 4 x M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage - Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse - NEUTRIK-SPEAKON-Terminal EVENT Rookie 08/2012 „Was so gut aussieht, das sollte im Idealfall auch noch gut klingen. Und genau das tun die PAB-306/SW und PAB-308/SW auch - und zwar durchweg von ganz leise bis recht laut. Pegelorgien sind freilich nicht die Domäne dieser Boxen, aber es ist trotz allem schon erstaunlich, was aus so kleinen Kisten rauskommt. Rein subjektiv klingt die 306 mit den beiden 6,5-Zöllern einen Hauch präsenter und runder, dafür schenkt die 308er mit minimal nach unten erweitertem Frequenzbereich ein Quäntchen mehr Bass. Ob das für den jeweils angedachten Anwendungsbereich nötig ist oder nicht, möge nun jeder selbst entscheiden. Sympathiepunkte bekommt die 306 zudem für ihr schlankes und unauffälliges Erscheinungsbild - mit so einer flachen Silhouette macht diese Box als Kleinmonitor einfach einen „schlanken Fuß“. Für kleines Monitoring, unauffällige Raum- oder Hintergrundbeschallung oder als Fill für größere Systeme alles in allem eine echte Empfehlung. Beide Modelle sind übrigens nicht nur in Rock´n´Roll-Schwarz, sondern auch in Gala-Weiß erhältlich.”
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
7500 g
Treiberdurchmesser
200 mm
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Audio
RMS-Leistung
125 W
Musik Energie
250 W
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
93 dB
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Flur, Wandmontierbar
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
MDF-Platten, Metall
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,35*
€ 640,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,06*
€ 634,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,06*
€ 604,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMG Stage Line
STA-700
ab € 196,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.