Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MKA-50SET/WS Lautsprecher 2-Wege 40 W Weiß Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MKA-50SET/WS Lautsprecher 2-Wege 40 W Weiß Verkabelt
Monacor MKA-50SET/WS Lautsprecher 2-Wege 40 W Weiß Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31818676
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MKA-50SET/WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System
- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über Schraubklemmen
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker und Netzteil
- Magnetisch geschirmte Lautsprecher
- Auto-Stand-by-Funktion
- Lautstärkeregler und 2-fach-Klangregelung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stromsparmodus
Ja
Audio
RMS-Leistung
40 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
89 dB
Rauschverhältnis (SNR)
102 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
5900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Audio-RCA-Eingänge
1
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Anzahl der Verstärkerkanäle
2 Kanäle
Ausgangsleistung des Verstärkers
40 W
Empfohlene Verstärkerleistung (max)
60 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Lautstärkeregler
Drehregler
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Treble Justage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.