Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt 101939574 Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt 101939574 Klebstoff
Pritt 101939574 Klebstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31815051
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     101939574
EAN/GTIN:
     87189803
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5412530782083
Merkmale
Spendertyp
Stab
Produktfarbe
Rot
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
43 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.