Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt 101939573 Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt 101939573 Klebstoff
Pritt 101939573 Klebstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31815045
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     101939573
EAN/GTIN:
     87189810
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5412530782113
Merkmale
Spendertyp
Stab
Produktfarbe
Rot
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
22 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,4273*
€ 2,8885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3573*
€ 2,8052
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.