Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2518195 Herst.-Nr.: H2518195 EAN/GTIN: 4012086009323 |
| |
|
| | |
| - Stifteköcher Mesh
- Anzahl der Fächer: 1
- Werkstoff: Metall
- Größe (Durchmesser x H): 90 x 100 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Durchmesser: | 90 mm | Durchmesser oben: | 90 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 100 mm | Marke: | Helit | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, helit stifteköcher schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, 25181, Butler, H25181, Schreibtischzubehör, Stiftebox, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,12* | € 2,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,11* | € 2,07* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,22* | € 2,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,43* | € 2,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,77* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|