Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery AS0722430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 220 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery AS0722430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 220 Stück(e)
Avery AS0722430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 220 Stück(e)
Avery AS0722430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 220 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3310-AS0722430
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Rollenetiketten AS0722430 im Format 54x101mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich besonders zum Versand von Paketen. Die Paketaufkleber sind 100% kompatibel mit dem Dymo® Labelwriter™ LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie, 4XL, LW Wireless und dem Seiko Smart LabelPrinter®. Diese Thermoetiketten entsprechen dem Dymo® Artikel S0722430/Seiko® Artikel SLP-SRL. 220 Etiketten auf Rolle pro Packung. Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen). Gestalten und drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder mehrere Paketaufkleber schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo® oder Seiko® Software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
220 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
1 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
101 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
54 x 101 mm
Format
Rolle
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Zertifizierung
FSC Mix Credit
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,75*
€ 13,43*
1 Tag
48
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,75*
€ 13,45*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,79*
€ 13,51*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,83*
€ 14,94*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
1 Stück enthält 220 Etiketten (ab € 0,04432* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.