Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics Kramer Galil 6-CO 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics Kramer Galil 6-CO 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W
Kramer Electronics Kramer Galil 6-CO 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31624374
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000033
EAN/GTIN:
     7291063048112
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1550 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
12.7 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
165.1 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Energie
Transformatorabgriffe
7.5,15,30 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.