Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2611/1000-541 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31621119
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2611/1000-541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
76.4 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1091
ab € 0,31943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-492
ab € 0,3724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-611
ab € 1,1136*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1078*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,11155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-412
ab € 1,952*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 17,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.