Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-635 Kompletter elektrischer Anschluss 12 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31617064
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.6 mm
Höhe
14.3 mm
Energie
Stromstärke
12 A
Spannung
320 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99862*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30862*
€ 2,74726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18862*
€ 2,60446
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99862*
€ 2,37836
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0393*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 1,65525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 1,64525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 1,65525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,78291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,89494*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.