Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240716 Kabelbinder Polyamid Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240716 Kabelbinder Polyamid Transparent
Phoenix Contact 3240716 Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31568896
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240716
EAN/GTIN:
     4046356704328
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, mit Verschlussentriegelung, wiederlösbar, ideal geeignet für eine temporäre Befestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
100 mm
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.