Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PMH 2:GROSSBUCHSTABEN F - 0800514:F Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact PMH 2:GROSSBUCHSTABEN F - 0800514:F Kabelklammer Gelb
Phoenix Contact PMH 2:GROSSBUCHSTABEN F - 0800514:F Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31564220
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800514:F
EAN/GTIN:
     4017918490553
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Breite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Gelb
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Gewicht
0.31 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.