Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO PCS1 Kabelklammer Metallisch 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO PCS1 Kabelklammer Metallisch 100 Stück(e)
ERICO PCS1 Kabelklammer Metallisch 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31564160
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170880
EAN/GTIN:
     8711893708844
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
14 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
11 mm
Gewicht und Abmessungen
Schraublochdurchmesser
6.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.