Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Fortress SS1182K Weiß 24 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Fortress SS1182K Weiß 24 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fortress SS1182K Weiß 24 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fortress SS1182K Weiß 24 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fortress SS1182K Weiß 24 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fortress SS1182K Weiß 24 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fortress SS1182K Weiß 24 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31554697
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1182K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
24 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
350 mm
Innenmaße (B x T x H)
365 x 240 x 270 mm
Türstärke
8 mm
Gewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.