Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA USB-SER-2T Serien-Kabel Transparent 0,45 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA USB-SER-2T Serien-Kabel Transparent 0,45 m USB Typ-A DB-9
Techly IDATA USB-SER-2T Serien-Kabel Transparent 0,45 m USB Typ-A DB-9
Techly IDATA USB-SER-2T Serien-Kabel Transparent 0,45 m USB Typ-A DB-9
Techly IDATA USB-SER-2T Serien-Kabel Transparent 0,45 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31544938
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA USB-SER-2T
EAN/GTIN:
     8054529023493
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kabellänge
0.45 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.