Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco PROFESSIONAL 17.3'' Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco PROFESSIONAL 17.3'' Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Vivanco PROFESSIONAL 17.3'' Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Vivanco PROFESSIONAL 17.3'' Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Vivanco PROFESSIONAL 17.3'' Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Vivanco PROFESSIONAL 17.3'' Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Vivanco PROFESSIONAL 17.3'' Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31086820
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     36982
EAN/GTIN:
     4008928369823
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Tasche aus strapazierfähigem Nylon für Notebooks bis 17,3 Zoll, 43,9 cm Bildschirmdiagonale. Ein großes Fach für Dokumente und zwei kleine Zubehörfächer an der Vorderseite mit Reißverschluss, Organizer und Fach für Tablet und Smartphone innen. - Material: Strapazierfähiges Nylon - Vorderseite: Zwei kleine Fächer und ein großes Fach, alle mit Reißverschluss - Rückseite : Großes Fach mit Organizer, ein weiteres Fach ganz außen beide mit Reißverschluss - Innen: Gepolstertes Notebookfach sowie Tablet- und Smartphone Fach - Abnehmbarer und verstellbarer Schultergurt - Inklusive Schloss - Trolleyband und Tragegriff - Band zum Fixieren des Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
370 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche schwarz 17zoll, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.