Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TEG-MGBS20D5 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TEG-MGBS20D5 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Trendnet TEG-MGBS20D5 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Trendnet TEG-MGBS20D5 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Trendnet TEG-MGBS20D5 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31073978
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS20D5
EAN/GTIN:
     710931502022
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-9 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Rx-Leistung (max)
-23 dBmW
Rx-Leistung (min)
-3 dBmW
Link-Budget
-14 dB
Netzstandard
IEEE 802.3z
Verkabelungstechnologie
1000BASE-LX
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.