Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TEG-MGBS20D3 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TEG-MGBS20D3 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Trendnet TEG-MGBS20D3 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Trendnet TEG-MGBS20D3 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Trendnet TEG-MGBS20D3 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31073977
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS20D3
EAN/GTIN:
     710931502015
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
-9 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
-3 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
-23 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
-3 nm
Tx-Leistung (max)
1310 dBmW
Rx-Leistung (min)
1550 dBmW
Link-Budget
-14 dB
Netzstandard
IEEE 802.3z
Verkabelungstechnologie
1000BASE-LX
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, medienkonverter, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.