Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TAEVS006 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TAEVS006 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS006 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS006 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS006 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS006 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31038656
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAEVS006
EAN/GTIN:
     5060369672718
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 15 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
408 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
290 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 265 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.