Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TAEVS005 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TAEVS005 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS005 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS005 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS005 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS005 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS005 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Tech air TAEVS005 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31038655
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAEVS005
EAN/GTIN:
     5060369672695
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
220 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 230 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.