Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM4H-A-L Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit ABM4H-A-L Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit ABM4H-A-L Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30902590
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM4H-A-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50.8 mm
Höhe
6.4 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,7683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,28*
€ 528,6932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,19*
€ 527,3961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,93*
€ 494,9567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,91*
€ 481,8429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,15*
€ 457,1385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.