Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HLT3I-X0 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit HLT3I-X0 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Schwarz
Panduit HLT3I-X0 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99052932
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLT3I-X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Dicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon, Polyethylen
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
81 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,159*
€ 1,469*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30384*
€ 1,61384*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,08*
13 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5771*
€ 3,7039*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 23,97*
€ 37,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 734,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.