Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CVGAW USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CVGAW USB-Grafikadapter Weiß
Microconnect USB3.1CVGAW USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30853022
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CVGAW
EAN/GTIN:
     5712505706015
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.