| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30848662 Herst.-Nr.: 45730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Besonders schnell abbindender, universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit für alle Holzarten und Holzwerkstoffe. Trocknet transparent. Offene Zeit ca. 10 Minuten, Presszeit zwischen 4 und 15 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar. Ohne Lösungsmittel
Materialien Klebt alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten.
Verarbeitung/Gebrauchsanleitung Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Holzleim einseitig satt auftragen, bei harten Hölzern oder rauen Schnittkanten beidseitig. Teile zusammenfügen und pressen: 4-15 Minuten, je nach Holzart und Temperatur. Offene Zeit: ca. 10 Minuten. Frischer Leim mit Wasser entfernbar. Kontakt mit Arbeitsgeräten und Eisen vermeiden (Verfärbungsgefahr). Weitere Informationen: Merkmale | Spendertyp | Röhre | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Geeignet für Materialien | Holz | | Geeignet für Holz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 60 g | Leistungen | Trockenzeit | 900 s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |