Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 399.009 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 399.009 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 399.009 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30833620
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Liegt zwischen Arbeitsplatz und Stromquelle eine größere Entfernung, kommen die BACHMANN Kabeltrommeln zum Einsatz. Mit Kabellängen bis zu 50 Metern versorgen sie jeden Einsatzort in jedem Anwendungsfall zuverlässig und sicher mit Energie.

Wir bieten mit unserer Auswahl an verschiedenen Leitungstypen immer die richtige Lösung – egal ob drinnen oder draußen und unter schwierigsten Bedingungen unsere BACHMANN Kabeltrommeln liefern verlässlich Strom dorthin, wo er benötig wird.

Unsere Kabeltrommeln mit robusten und bruchfesten Trommelkörper trotzen schwersten Belastungen, überall dort, wo Profis arbeiten und Stürze oder Stöße leider nicht vermeidbar sind.

Für zusätzlichen Schutz sorgen auch unsere optionalen Deckel (IP44) an den Steckdosentöpfen. So stellen auch Fremdkörper und Spritzwasser kein Risiko mehr für die Stromversorgung dar.

Die Kabeltrommeln aus dem Hause BACHMANN sind nicht nur für Anwendungen im Heimbereich und für den Einsatz im Freien konzipiert, sondern bei Bedarf auch DGUV-I 203-006 konform und damit für Baustelleneinsätze optimiert.

Das ergonomische Design und der feste Stand sowie nützliche Features, wie Thermoschutzschalter, welche die Überhitzung der Kabeltrommeln verhindern, runden die hohe Funktionalität unserer Kabeltrommeln ab.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Kerngröße
2.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H07RN-F5G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,08*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,33*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.