Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Micro 1 l Tischplatten-Mixer 1000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Micro 1 l Tischplatten-Mixer 1000 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Micro 1 l Tischplatten-Mixer 1000 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Micro 1 l Tischplatten-Mixer 1000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30826705
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41029
EAN/GTIN:
     4016432410290
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
gastroback standmixer
standmixer
Design Micro Blender

IDEAL FÜR SMOOTHIE TO-GO
Inkl. praktischem Deckel mit Trinköffnung und Verschlußdeckel

Mit 6-fach Messer titanbeschichtet
aus Edelstahl & Kunststoff (spülmaschinengeeignet)

Inklusive 800 und 1000 ml Behälter
aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)

Inklusive Trinkdeckel
aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)

Inklusive Verschlussdeckel
aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Anzahl der Messerschneiden
6
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
20500 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1960 g
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gastroback
96788
ab € 5,55*
Zubehör
Gastroback
96787
ab € 4,43*
Zubehör
Gastroback
96784
ab € 4,43*
Zubehör
Gastroback
96786
ab € 4,10*
Zubehör
Gastroback
96789
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.