Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer
Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer
Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer
Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer
Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer
Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer
Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer
Intellinet Gigabit Ethernet auf SFP-Medienkonverter, 10/100/1000Base-TX auf SFP-Slot, leer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30823524
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     510493
EAN/GTIN:
     766623510493
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Der Intellinet Medienkonverter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand. Er arbeitet transparent – die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien – Kupfer und LWL – erweitert.

Höhere Reichweite
Durch die LWL-Unterstützung können auch weit entfernte Workgroups in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Access Points sind somit problemlos Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen möglich.

Flexibilität bei der Verkabelung
Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteilern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich zudem in einem Intellinet 19" Medienkonvertergehäuse installieren.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
FCC Class A, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.2 A
Stromverbrauch (max.)
5 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
170 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Faser
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, intellinet medienkonverter, gbic modul, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
545013
ab € 21,53*
Sonstiges
Intellinet
506724
ab € 24,48*
Sonstiges
Intellinet
545044
ab € 50,20*
Sonstiges
Intellinet
545006
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.