Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4990 Wasserkocher 0,8 l 1960 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4990 Wasserkocher 0,8 l 1960 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 4990 Wasserkocher 0,8 l 1960 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30781448
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4990
EAN/GTIN:
     4004631012223
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher
Wasserkocher 4990 - Verriegelter Sicherheitsdeckel - Selbständiges Öffnen des Deckels bei - Tastendruck - Cordless 360° Zentralkontakt - Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und - Trockengehschutz - Kontrolllampe - Innen liegende Füllmengenmarkierung - Abnehmbarer Kalkfilter - Verdecktes Heizelement - Kabelaufwicklung - Automatisches Abschalten nach Beendigung - des Kochvorgangs - Mattierter Edelstahlbehälter mit schwarzen - Kunststoffelementen, 0,8 l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
1960 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.