Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282F Safe Weiß 25 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30764680
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1282F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
25 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
410 mm
Innenmaße (B x T x H)
260 x 304 x 320 mm
Gewicht
34000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1281F
ab € 289,21*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283F
ab € 382,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.