Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Phoenix Titan FS1281F Feuerschutztresor mit Fingerabdruck-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1281F
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1281F
EAN/GTIN:
     5032548003354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX TITAN FS1281F ist ein moderner, kompakter, feuer- und sicherheitsbeständiger Tresor, der für den privaten und geschäftlichen Gebrauch entwickelt wurde. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 – 60 im schwedischen SP-Testzentrum, das 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente bietet. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.000,00 € oder 20.000,00 € Wertsachen empfohlen und ist auch fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben für Betonböden im Lieferumfang. FALLTEST – Falltest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall beim Fallen durch die brennenden Böden eines Gebäudes oder beim Einsturz des Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Wird mit 4 internen Schlüsselhaken und einer ausziehbaren Schublade geliefert. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2000 - 20000
Typ der Batterien:
4 x AA
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Schlüsselhaken:
4
Montage an:
Boden
Batterien erforderlich:
Ja
Batterien mitgeliefert:
Nein
Äußere Abmessung (mm):
360 x 410 x 365
Produkt-Serie:
FS1280-Serie
Innen Abmessung (mm):
260 x 320 x 235
Sturzgetestet:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Fingerabdruck-Schloss
Produktname:
Titan
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Farbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282F
ab € 336,76*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283F
ab € 381,53*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.