Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8630 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30723703
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8630 BLACK
EAN/GTIN:
     6907801086308
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
• Entworfen zum Transportieren für Notebooks bith 15.6";
• Das Innenfutter ist kontrastreich in silber gehalten;
• Neben dem Notebookfach hat die Tasche einen Bereich für Dokumente und eine extra Tasche für ein tablet bis 10.1";
• Zwei externe Taschen für Zubehör, Visitenkarten und Smartphone;
• Das Außenfach bietet Platz für weiteres Zubehör und Dokumente.
• Doppelseitiger Reißverschluss für einfachen und schnellen Zugriff;
• Eigenentwickelte Metallgelenke für absolute Stabilität;
• Hoher Tragekomfort durch gepolsterte Tragegriffe und abnehmbaren, verstellbaren Tragegurt mit rutschfestem Schulterpolster.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
700 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 285 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.