Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-LCD 217S TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-LCD 217S TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Weiß, Schwarz
Techly ICA-LCD 217S TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Weiß, Schwarz
Techly ICA-LCD 217S TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Weiß, Schwarz
Techly ICA-LCD 217S TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Weiß, Schwarz
Techly ICA-LCD 217S TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Weiß, Schwarz
Techly ICA-LCD 217S TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Weiß, Schwarz
Techly ICA-LCD 217S TV-Halterung 68,6 cm (27 Zoll) Weiß, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30655597
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD 217S
EAN/GTIN:
     8054529022670
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Anzahl Scharniere
2
Händler-Code
022670
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
116 mm
Tiefe (max)
340 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
1694 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 45 °
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
340 mm
Abstand zur Wand (min)
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.