Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-C Adapter
>
USB-C D-Sub Adapter
>
Artikel
Microconnect USB3.1CVGA USB-Grafikadapter Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30648918
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
USB3.1CVGA
EAN/GTIN:
5712505644591
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
36 g
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
USB-Grafikadapter
Weitere Suchbegriffe:
USB VGA Adapter
,
USB-C D-Sub Adapter
,
USB-C VGA Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
usb d sub adapter
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.