Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30642724
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010052
EAN/GTIN:
     4021121534737
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
    - Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
    - Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
    - Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
    - Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung
    - Reflektorfarben: Weiß, Graphit, Rotbraun
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
37.4 dBi
Elevationswinkelbereich
0 - 80 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Gewicht
4900 g
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.