Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30642722
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010050
EAN/GTIN:
     4021121534713
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
    - Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
    - Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
    - Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
    - Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung
    - Reflektorfarben: Weiß, Graphit, Rotbraun
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
37.4 dBi
Elevationswinkelbereich
0 - 80 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Gewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.