Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 158614 Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 158614 Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Blau, Weiß
Eschenbach 158614 Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30638277
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     158614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
3 x
Objektivdurchmesser
58 mm
Design
Typ
Handheld magnifier
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Beleuchtung
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
158620
ab € 63,68*
Sonstiges
Eschenbach Optik
158628
ab € 79,27*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 98,23*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 72,81*
Sonstiges
Eschenbach Optik
1586281
ab € 110,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.