Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe POWERLUX 5.0x, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtlupe POWERLUX 5.0x, 3000K
Leuchtlupe POWERLUX 5.0x, 3000K
Artikel-Nr.:
     133-1586201
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347185345
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
leuchtlupe
Asphärische Standleuchtlupe mit PXM Leichtlinse und cera-tec Beschichtung. Zwei kontrastreiche Warmlicht SMD-LED, Lichtfarbe 8000 K. Ergonomisches Design, intuitive Führung auf dem Lesegut. Mit batterieschonender Automatik Abschaltung .

Vergrößerung: 5x, 20dpt
Linsengröße: Ø58mm
Batterien: 3x AA
Abmessungen: 150x75x55mm
Gewicht: 185g
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzlupe, Handlupe, Standlupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 72,47*
€ 89,29*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 97,67*
€ 118,60*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
158614
ab € 65,08*
Sonstiges
Eschenbach
158620
ab € 63,04*
Sonstiges
Eschenbach Optik
158628
ab € 78,51*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 97,80*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 110,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.