Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe POWERLUX 3.5x, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtlupe POWERLUX 3.5x, 3000K
Leuchtlupe POWERLUX 3.5x, 3000K
Artikel-Nr.:
     133-1586141
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347290957
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
leuchtlupe
Asphärische Standleuchtlupe mit PXM Leichtlinse und cera-tec Beschichtung. Zwei kontrastreiche Weiß licht SMD-LED, Lichtfarbe 3000 K. Ergonomisches Design, intuitive Führung auf dem Lesegut. Mit batterieschonender Automatik Abschaltung.

Vergrößerung: 3,5x, 14dpt
Linsengröße: Ø58mm
Batterien: 3x AA
Abmessungen: 150x75x55mm
Gewicht: 185g
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzlupe, Handlupe, Standlupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
158614
ab € 65,08*
Sonstiges
Eschenbach
158620
ab € 63,40*
Sonstiges
Eschenbach Optik
158628
ab € 78,57*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 72,55*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 110,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.