Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 3088.000 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal 3088.000 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 3088.000 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30637717
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3088.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2040 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
80 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 62,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,96*
€ 93,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,94*
€ 92,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,97*
€ 85,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,04*
€ 83,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,82*
€ 74,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.